曜日別特売

WEBシリーズボックスレセプタクル

WEBシリーズボックスレセプタクル - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)WEBシリーズボックスレセプタクル - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

嵌合ロック方式コネクタを差し込んで90°回転し”カチッ”という音によりロック完了およびロック解除を確認できます。

小形、高密度 小形で、高密度なコンタクト配列です。

JMシリーズと同じインサート配列を有しています。

5個のキーによる確実な結合:シェルには5個の位置決めキーがありますので、確実な結合が得られます。

容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えてありますので、結線が容易です。

各種の規格に適合 絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。

防水性 嵌合状態でIP67以上

RoHS2適合品

用途
WEBシリーズは、水滴・切削油等がかかるFA関連装置や粉塵等が多い悪環境下で使用される機器等へ適用できる様に
開発された耐振動、防水タイプのコネクタです。
定格電圧(V)AC250(r.m.s)又はDC350RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
極数
定格電流(A)
適合電線
シェルサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85043694WEBR1303FS-D(R1)(コンタクト径)1.6310/コンタクト導体径:1.5mm以下、導体断面積:1.25mm2以下13
オープン
1,998
2,198(税込)
27日以内出荷
返品不可
85043710WEBR1305FS-D(R1)(コンタクト径)155/コンタクト導体径:1.0mm以下、導体断面積:0.5mm2以下13
オープン
2,298
2,528(税込)
27日以内出荷
返品不可
85043728WEBR1607FS-D(R1)(コンタクト径)1.6710/コンタクト導体径:1.5mm以下、導体断面積:1.25mm2以下16
オープン
2,498
2,748(税込)
27日以内出荷
返品不可
85043737WEBR1610FS-D(R1)(コンタクト径)1105/コンタクト導体径:1.0mm以下、導体断面積:0.5mm2以下16
オープン
2,798
3,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
85043746WEBR2104FS-D(R1)(コンタクト径)1.6410/コンタクト導体径:1.5mm以下、導体断面積:1.25mm2以下21
オープン
2,498
2,748(税込)
27日以内出荷
返品不可
85043755WEBR2107FS-D(R1)(コンタクト径)1.6710/コンタクト導体径:1.5mm以下、導体断面積:1.25mm2以下21
オープン
2,698
2,968(税込)
27日以内出荷
返品不可
85043764WEBR2110FS-D(R1)(コンタクト径)1.61010/コンタクト導体径:1.5mm以下、導体断面積:1.25mm2以下21
オープン
3,098
3,408(税込)
27日以内出荷
返品不可
85043780WEBR2116FS-D(R1)(コンタクト径)1165/コンタクト導体径:1.0mm以下、導体断面積:0.5mm2以下21
オープン
3,598
3,958(税込)
27日以内出荷
返品不可
85043789WEBR2119FS-D(R1)(コンタクト径)1195/コンタクト導体径:1.0mm以下、導体断面積:0.5mm2以下21
オープン
3,798
4,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
85043798WEBR2516FS-D(R1)(コンタクト径)1.61610/コンタクト導体径:1.5mm以下、導体断面積:1.25mm2以下25
オープン
3,698
4,068(税込)
27日以内出荷
返品不可
85043807WEBR2524FS-D(R1)(コンタクト径)1245/コンタクト導体径:1.0mm以下、導体断面積:0.5mm2以下25
オープン
4,298
4,728(税込)
27日以内出荷
返品不可
85043816WEBR2528FS-D(R1)(コンタクト径)1~24芯:1.0、A~D:1.628(1~24)5/コンタクト、(A~D)10/コンタクト(1~24)導体径:1.0mm以下、導体断面積:0.5mm2以下 (A~D)導体径:1.5mm以下、導体断面積:1.25mm2以下25
オープン
4,598
5,058(税込)
27日以内出荷
返品不可
85043825WEBR2532FS-D(R1)(コンタクト径)1325/コンタクト導体径:1.0mm以下、導体断面積:0.5mm2以下25
オープン
5,298
5,828(税込)
27日以内出荷
返品不可
85043834WEBR1303MS-D(R1)(コンタクト径)1.6310/コンタクト導体径:1.5mm以下、導体断面積:1.25mm2以下13
オープン
1,798
1,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
85043850WEBR1305MS-D(R1)(コンタクト径)155/コンタクト導体径:1.0mm以下、導体断面積:0.5mm2以下13
オープン
1,998
2,198(税込)
27日以内出荷
返品不可
85043868WEBR1607MS-D(R1)(コンタクト径)1.6710/コンタクト導体径:1.5mm以下、導体断面積:1.25mm2以下16
オープン
2,398
2,638(税込)
27日以内出荷
返品不可
85043877WEBR1610MS-D(R1)(コンタクト径)1105/コンタクト導体径:1.0mm以下、導体断面積:0.5mm2以下16
オープン
2,498
2,748(税込)
27日以内出荷
返品不可
85043886WEBR2104MS-D(R1)(コンタクト径)1.6410/コンタクト導体径:1.5mm以下、導体断面積:1.25mm2以下21
オープン
2,198
2,418(税込)
27日以内出荷
返品不可
85043895WEBR2107MS-D(R1)(コンタクト径)1.6710/コンタクト導体径:1.5mm以下、導体断面積:1.25mm2以下21
オープン
2,398
2,638(税込)
27日以内出荷
返品不可
85043904WEBR2110MS-D(R1)(コンタクト径)1.61010/コンタクト導体径:1.5mm以下、導体断面積:1.25mm2以下21
オープン
2,798
3,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
85043920WEBR2116MS-D(R1)(コンタクト径)1165/コンタクト導体径:1.0mm以下、導体断面積:0.5mm2以下21
オープン
3,198
3,518(税込)
27日以内出荷
返品不可
85043929WEBR2119MS-D(R1)(コンタクト径)1195/コンタクト導体径:1.0mm以下、導体断面積:0.5mm2以下21
オープン
3,398
3,738(税込)
27日以内出荷
返品不可
85043938WEBR2516MS-D(R1)(コンタクト径)1.61610/コンタクト導体径:1.5mm以下、導体断面積:1.25mm2以下25
オープン
3,198
3,518(税込)
27日以内出荷
返品不可
85043947WEBR2524MS-D(R1)(コンタクト径)1245/コンタクト導体径:1.0mm以下、導体断面積:0.5mm2以下25
オープン
3,798
4,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
85043956WEBR2528MS-D(R1)(コンタクト径)1~24芯:1.0、A~D:1.628(1~24)5/コンタクト、(A~D)10/コンタクト(1~24)導体径:1.0mm以下、導体断面積:0.5mm2以下 (A~D)導体径:1.5mm以下、導体断面積:1.25mm2以下25
オープン
4,098
4,508(税込)
27日以内出荷
返品不可
85043965WEBR2532MS-D(R1)(コンタクト径)1325/コンタクト導体径:1.0mm以下、導体断面積:0.5mm2以下25
オープン
4,298
4,728(税込)
27日以内出荷
返品不可
85043719WEBR1307FS-D(R1)(コンタクト径)175/コンタクト導体径:1.0mm以下、導体断面積:0.5mm2以下13
オープン
取扱い終了
返品不可
85043859WEBR1307MS-D(R1)(コンタクト径)175/コンタクト導体径:1.0mm以下、導体断面積:0.5mm2以下13
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする