液晶保護フィルム GPD WIN Max 2 2024 10.1インチ のぞき見防止

液晶保護フィルム GPD WIN Max 2 2024 10.1インチ のぞき見防止 メディアフューチャー 液晶保護フィルム GPD WIN Max 2 2024 10.1インチ のぞき見防止 メディアフューチャー 液晶保護フィルム GPD WIN Max 2 2024 10.1インチ のぞき見防止 メディアフューチャー 液晶保護フィルム GPD WIN Max 2 2024 10.1インチ のぞき見防止 メディアフューチャー 液晶保護フィルム GPD WIN Max 2 2024 10.1インチ のぞき見防止 メディアフューチャー 液晶保護フィルム GPD WIN Max 2 2024 10.1インチ のぞき見防止 メディアフューチャー 液晶保護フィルム GPD WIN Max 2 2024 10.1インチ のぞき見防止 メディアフューチャー 液晶保護フィルム GPD WIN Max 2 2024 10.1インチ のぞき見防止 メディアフューチャー

パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。
周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。
紫外線99%、ブルーライトを約48%カット。
干渉縞モアレを防ぐフィルター構造
キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。
取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。

付属品
貼り付けシール×8
マウンティングタブ×2組
クリーニングクロス×1
適合機種GPD WIN Max 2 2024 サイズ10.1インチ(1920x1200) 取付方式両面テープ/スライド式 のぞき見防止のぞき見防止180度 ブルーライトカット対応 内容量1枚
注意
※こちらの商品は、液晶画面表示領域のみをカバーするフィルターです。
※両面テープでの着脱の場合、液晶画面を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
※フルフラット液晶(画面とその周りの枠に段差がないもの)の場合、両面テープでの固定しかできない場合がございます。
※タッチパネル・タッチペンには対応しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85156674 private-pc-moni-k0001625937
オープン
2,998
3,298 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする