リーダーメディアテクノ
録画用BD-R LAZOS L-B50P [50枚 /25GB /インクジェットプリンター対応]
LAZOS L-B50P BD-R 25GB 1-6倍速対応 1回記録用 ホワイトワイド印刷対応 50枚組 スピンドルケース入
タイプ
録画用
構造
片面1層
速度
1-6倍速
レーベル面色
ホワイト
入数
50
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ケース
スピンドルケース
容量(GB)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85392766
L-B50P
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください