録画用BD-R maxell ホワイト BRV25WPEH.10S [10枚 /25GB /インクジェットプリンター対応]
内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」
高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現
ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る
6倍速記録対応で高速ダビングが可能
きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き
厚さ(mm)ケース:5
タイプ録画用
構造片面1層
速度1-6倍速
レーベル面色ホワイト
録画再生時間130分
録画時間【地上デジタル】3時間(180分)【BSデジタル】2時間10分(130分)
記憶容量(GB)25
入数10
適合プリンタインクジェットプリンタ
グリーン購入法適合
ケーススリムケース
内容量1個
注意
※録画時間は、使用されるレコーダーや録画モードなどにより異なります。※あなたが録画・録音したものは、個人用として楽しむなどの他は、著作権法上権利者に無断で使用できません。
※掲載製品の仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。
※掲載の製品画像と実際の製品の色とは多少異なる場合があります。