2型 50メガピクセル対応レンズ

2型 50メガピクセル対応レンズ - 興和オプトロニクス2型 50メガピクセル対応レンズ - 興和オプトロニクス2型 50メガピクセル対応レンズ - 興和オプトロニクス2型 50メガピクセル対応レンズ - 興和オプトロニクス2型 50メガピクセル対応レンズ - 興和オプトロニクス2型 50メガピクセル対応レンズ - 興和オプトロニクス

大型センサー:2型(Φ32mm)、APS-Cセンサーに最適。
高解像力:最大50MP、3.1μmに対応。8K解像度、高画素カメラに適合する高解像力レンズ。
周辺まで高性能:周辺光量のアップ、低ディストーションを実現。
光学性能の向上:フローティング機構、ワイドバンドマルチコート
興和独自のメカ機構:ツマミネジが脱落しない新機構採用。M42マウント、TFLマウント対応(オプションアダプタによりTFL-IIマウントにも対応)

使用温度範囲(℃)-10~50解像度(中央、周辺)160lp/mm, 100lp/mm操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動F値F2.8~F16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(mm)
フィルターサイズ(mm)
焦点距離(mm)
マウント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85389634LM18VM35460Φ79×99.6M77×P0.7518TFL マウント
オープン
122,400
134,640(税込)
9日以内出荷
返品不可
85389650LM18VM42460Φ79×99.6M77×P0.7518M42(TFL-Ⅱ オプション有り) マウント
オープン
122,400
134,640(税込)
9日以内出荷
返品不可
85389659LM25VM35400Φ57×101.8M55×P0.7525TFL マウント
オープン
113,000
124,300(税込)
9日以内出荷
返品不可
85389668LM25VM42400Φ57×101.8M55×P0.7525M42(TFL-II オプション有り) マウント
オープン
113,000
124,300(税込)
9日以内出荷
返品不可
85389677LM35VM35375Φ54×94.3M52×P0.7535TFL マウント
オープン
103,600
113,960(税込)
9日以内出荷
返品不可
85389686LM35VM42375Φ54×94.3M52×P0.7535M42(TFL-II オプション有り) マウント
オープン
103,600
113,960(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする