1型 メガピクセル・近赤外対応レンズ

1型 メガピクセル・近赤外対応レンズ - 興和オプトロニクス

高性能1型フォーマットのHCシリーズに広帯域(800nm~1900nm)に高い透過率を可能にする特殊コートを採用
可視・近赤外域に高画質を保つ光学設計

仕様●イメージサイズ (mm):12.8×9.6(Φ16)●バックフォーカス in air (mm):11.1●フォーカス範囲 (m):0.1~∞●最近接時の撮像範囲(mm):267.4(H)×196.3(V)質量(g)215使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)Φ54×56.2解像度(中央、周辺)100lp/mm, 80lp/mm焦点距離(mm)6操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動F値F1.8~F11マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応画角1 型(度):96.8×79.4、2/3 型(度):74.1×58.0、1/1.8 型(度):62.6×48.2TVディストーション-0.20%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85389625LM6HC-SW
130,000
122,400
134,640(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする