曜日別特売

1.1型24MP対応レンズFCシリーズ

1.1型24MP対応レンズFCシリーズ - 興和オプトロニクス1.1型24MP対応レンズFCシリーズ - 興和オプトロニクス

2.5μm対応、高精細・高画素レンズ
ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるために、 ワイドバンドマルチコートを採用
新たにマクロシリーズ75mm、100mmをラインナップ
最大0.75 倍のマクロが可能。接写リングと組み合わせると高解像度での1倍撮影が可能。

使用温度範囲(℃)-10~50フィルターサイズ(mm)M34×P0.5解像度(中央、周辺)200lp/mm, 100lp/mm操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(mm)
焦点距離(mm)
F値
画角
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85389695LM75FC24M225Φ45×76.675F2.5~F161.1 型(度):10.7×8.0、1 型(度):9.7×7.3、2/3 型(度):6.7×5.0
オープン
89,500
98,450(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
85389704LM100FC24M260Φ45×87.6100F3.5~F161.1 型(度):7.9×6.0、1 型(度):7.2×5.4、2/3 型(度):5.0×3.7
オープン
103,600
113,960(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする