Verbatim(バーベイタム)
録画用BD-R VBR130RPX [25GB /インクジェットプリンター対応]
5色で使い分けできる
安心のハードコート
キズ・ホコリ・指紋に強く、記録層をダメージから守ります。さらに指紋等の汚れがつきにくく、簡単に拭き取ることができます。
タイプ
録画用
構造
片面1層
速度
1-6倍速
レーベル面色
カラーミックス
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
グリーン購入法
適合
容量(GB)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85392556
VBR130RPX5J1
5
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85392565
VBR130RPX10J1
10
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください