Verbatim(バーベイタム)
録画用BD-R VBR260RP10J1 [10枚 /50GB /インクジェットプリンター対応]
長時間、6倍速ダビング対応
安心のハードコート
キズ・ホコリ・指紋に強く、記録層をダメージから守ります。さらに指紋等の汚れがつきにくく、簡単に拭き取ることができます。
タイプ
録画用
構造
片面2層
速度
1-6倍速
レーベル面色
ホワイト
入数
10
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
グリーン購入法
適合
ケース
スリムケース
容量(GB)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85392574
VBR260RP10J1
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください