録画用BD-R VBR130RPX5J1 [5枚 /25GB /インクジェットプリンター対応]
5色で使い分けできる
安心のハードコート
キズ・ホコリ・指紋に強く、記録層をダメージから守ります。さらに指紋等の汚れがつきにくく、簡単に拭き取ることができます。
タイプ録画用
構造片面1層
速度1-6倍速
レーベル面色カラーミックス
入数5
適合プリンタインクジェットプリンタ
グリーン購入法適合
容量(GB)25
内容量1個
5色で使い分けできる
安心のハードコート
キズ・ホコリ・指紋に強く、記録層をダメージから守ります。さらに指紋等の汚れがつきにくく、簡単に拭き取ることができます。