Verbatim(バーベイタム)
録画用BD-R VBR130RP50SJ1 [50枚 /25GB /インクジェットプリンター対応]
6倍速ダビングに対応
用途:録画用
規格:BD-R
書き込み速度:1-6倍速
レーベル面:インクジェットプリンタ対応
タイプ
録画用
構造
片面1層
速度
1-6倍速
レーベル面色
ホワイト
入数
50
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
グリーン購入法
適合
ケース
スピンドルケース
容量(GB)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85392599
VBR130RP50SJ1
オープン
¥
5,388
¥
5,927
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください