Verbatim(バーベイタム)
録画用BD-RE [25GB /インクジェットプリンター対応]
録画保存を何度でも
用途:録画用
規格:BD-RE
書き込み速度:1-2倍速
レーベル面:インクジェットプリンタ対応
タイプ
録画用
構造
片面1層
速度
1-2倍速
レーベル面色
ホワイト
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
グリーン購入法
適合
容量(GB)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85392678
VBE130NP1J1
1
オープン
¥
318
¥
350
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85392687
VBE130NP10J1
10
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください