録画用BD-RE VBE130NP1J1 [1枚 /25GB /インクジェットプリンター対応]
録画保存を何度でも
用途:録画用
規格:BD-RE
書き込み速度:1-2倍速
レーベル面:インクジェットプリンタ対応
タイプ録画用
構造片面1層
速度1-2倍速
レーベル面色ホワイト
入数1
適合プリンタインクジェットプリンタ
グリーン購入法適合
容量(GB)25
内容量1個
録画保存を何度でも
用途:録画用
規格:BD-RE
書き込み速度:1-2倍速
レーベル面:インクジェットプリンタ対応