止水ファスナー採用 小物入れに最適 IPX8取得 防水サコッシュ
小物入れにも最適な防水サコッシュ
開け閉めしやすい止水ファスナー
防水の最高等級IPX8
大きめサイズのスマートフォンもすっぽり入る
スムーズなタッチ操作や写真撮影
ワンタッチバックルで着脱可能なストラップ
付属品取扱説明書 (保証書付)
材質TPU、ナイロン、POM、ポリエステル、亜鉛合金
サイズ汎用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約265×5×140
防塵防水性能IPX8
開口部(mm)ファスナー:約183
特性防水
内容量1個