曜日別特売

USB Type-C入出力 PowerDelivery30W対応 10000mAh モバイルバッテリー

USB Type-C入出力 PowerDelivery30W対応 10000mAh モバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)USB Type-C入出力 PowerDelivery30W対応 10000mAh モバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)USB Type-C入出力 PowerDelivery30W対応 10000mAh モバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)USB Type-C入出力 PowerDelivery30W対応 10000mAh モバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)USB Type-C入出力 PowerDelivery30W対応 10000mAh モバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)USB Type-C入出力 PowerDelivery30W対応 10000mAh モバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)USB Type-C入出力 PowerDelivery30W対応 10000mAh モバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)USB Type-C入出力 PowerDelivery30W対応 10000mAh モバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)

手になじむラウンド型のモバイルバッテリー
・最大30W出力可能なUSB Type-Cポート
・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応
・2台同時にさくさく充電
・LEDランプで使用状況を確認
・各種保護機能搭載の安心、安全設計
・PSE適合製品

仕様PSE適合製品付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C - USB Type-Cケーブル (約 30cm / 最大3A充電対応)出力USB Type-C:5V/3A・9V/3A・12V/2.5A・15V/2A[PD30W]、USB Type-A:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、合計最大出力:5A本体質量(g)約190使用温度(℃)充電時:10~40、放電時:0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59.5×26.6×81.5対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、加熱式たばこ、ワイヤレススピーカー入力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A[PD30W]バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.7V 10000mAh 37Wh出力容量5V/5700mAh、9V/3200mAh、12V/2300mAh、15V/1700mAhバッテリー容量(Ah)10保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度上昇抑制充電時間(時間)空の状態から満充電まで約 2時間10分バッテリー容量(mAh)1000使用可能回数約1000回内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85393545OWL-LPB10020-BKブラック
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
85393554OWL-LPB10020-WHホワイト
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする