録画用BD-R HIDISC HDBDR130RP1SC [1枚 /25GB /インクジェットプリンター対応]

録画用BD-R HIDISC HDBDR130RP1SC [1枚 /25GB /インクジェットプリンター対応] - 磁気研究所

デジタル放送録画、大切なデータの保存に。

タイプ録画用構造片面1層速度1-6倍速レーベル面色ホワイト入数1適合プリンタインクジェットプリンタケーススリムケース容量(GB)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85392757HDBDR130RP1SC
オープン
149
164(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする