曜日別特売

肩や背中への負担を軽減 アルミニウム製360度回転ノートPCスタンド 2年保証 ブラック(MOT-PCSTD08)

肩や背中への負担を軽減 アルミニウム製360度回転ノートPCスタンド 2年保証 ブラック(MOT-PCSTD08) - MOTTERU肩や背中への負担を軽減 アルミニウム製360度回転ノートPCスタンド 2年保証 ブラック(MOT-PCSTD08) - MOTTERU肩や背中への負担を軽減 アルミニウム製360度回転ノートPCスタンド 2年保証 ブラック(MOT-PCSTD08) - MOTTERU肩や背中への負担を軽減 アルミニウム製360度回転ノートPCスタンド 2年保証 ブラック(MOT-PCSTD08) - MOTTERU肩や背中への負担を軽減 アルミニウム製360度回転ノートPCスタンド 2年保証 ブラック(MOT-PCSTD08) - MOTTERU肩や背中への負担を軽減 アルミニウム製360度回転ノートPCスタンド 2年保証 ブラック(MOT-PCSTD08) - MOTTERU肩や背中への負担を軽減 アルミニウム製360度回転ノートPCスタンド 2年保証 ブラック(MOT-PCSTD08) - MOTTERU肩や背中への負担を軽減 アルミニウム製360度回転ノートPCスタンド 2年保証 ブラック(MOT-PCSTD08) - MOTTERU

360度回転で、スペースを有効的に活用
耐荷重10kgで安定性も抜群
正しい姿勢をサポート、肩や背中への負担を軽減
軽量なのに丈夫なアルミニウム合金製
17インチまでのノートパソコンやタブレットに対応
簡単3ステップ

材質アルミニウム、シリコンブラック本体質量(g)約900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約239×231×69(折りたたみ時のサイズ)対応機種ノートパソコン、各種タブレット(約17インチまで)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85393405MOT-PCSTD08-BK
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする