MOTTERU
13インチまでのスマートフォン・タブレットに対応 360度回転式スタンド 1年保証(MOT-SPSTD12)
台座を360度回転可能
折りたたんでコンパクトに
iPad ProやNintendo Switchにも対応
スタンドに載せたまま充電もイヤホンも使用可能
シリコンパッドで端末を固定・保護
材質
アルミニウム、シリコン
色
ブラック
本体質量(g)
約277
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
折りたたみ時:約132×162×45、展開時:約132×132×170
対応機種
各種タブレット、スマートフォン(約13インチまで)、Nintendo Switch
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85393335
MOT-SPSTD12-BK
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください