リーダーメディアテクノ
録画用DVD-R LAZOS 1-16倍速 L-CP50P [50枚 /4.7GB /インクジェットプリンター対応]
タイプ
録画用
対応
●レーベル:ホワイトプリンタブル(ワイドプリント対応)
速度
1-16倍速
レーベル面色
ホワイト
記憶容量(GB)
記録:4.7
記録時間
デジタル放送録画対応:120分
入数
50
記録範囲
回数:1回
適合プリンタ
インクジェットプリンター
ケース
タイプ:スピンドル
CPRM対応
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85467027
L-CP50P
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください