曜日別特売

音楽用CD-R ホワイト CDRA80WP.30SP [30枚 /インクジェットプリンター対応]

音楽用CD-R ホワイト CDRA80WP.30SP [30枚 /インクジェットプリンター対応] - マクセル

レーベル面の外径118mmから内径22mmまで美しい印刷が可能な「ひろびろワイドレーベル」採用
音楽データの書き込み安定性に配慮した設計
グリーン購入法適合の5mmケース/スピンドルケース仕様*1
きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付

タイプ音楽用レーベル面色ホワイト録音時間79分57秒入数30適合プリンタインクジェットプリンターグリーン購入法適合ケーススピンドル内容量1個
注意
※音楽録音用CDレコーダーでデータ用CD-R/RWディスクに録音することはできません。
※音楽録音用CD-R、CD-RW製品に、ラジオ放送や音楽CD/テープから録音したものは個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。
※録音用CD-R,CD-RWの価格には、著作権法上の定めにより、私的録音補償金が含まれています。
※掲載製品の仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。
※掲載の製品画像と実際の製品の色とは多少異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85467045CDRA80WP.30SP
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする