音楽用CD-R AR80FP20J1 [20枚 /700MB /インクジェットプリンター対応]
音楽を聴く、残す
用途:音楽用
規格:CD-R
書き込み速度:1-48倍速 80分録音
レーベル面:インクジェットプリンタ対応
タイプ音楽用
速度1-48倍速
記憶容量(MB)700
入数20
適合プリンタインクジェットプリンタ
グリーン購入法適合
内容量1個
音楽を聴く、残す
用途:音楽用
規格:CD-R
書き込み速度:1-48倍速 80分録音
レーベル面:インクジェットプリンタ対応