Verbatim(バーベイタム)
音楽用CD-R AR80FPX30SJ1 [30枚 /700MB /インクジェットプリンター対応]
5色で使い分けできる
用途:音楽用
規格:CD-R
書き込み速度:1-48倍速
レーベル面:カラーミックス インクジェットプリンタ対応
タイプ
音楽用
速度
1-48倍速
レーベル面色
カラーミックス
記憶容量(MB)
700
入数
30
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85466930
AR80FPX30SJ1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください