SilverStone 12cmファンを搭載したSFX-L規格 80Plus GOLD電源ユニット
付属のブラケットでSFX-LフォームファクターおよびATX対応
クラスをリードする40Aシングル+12Vレール
デュアルPCI-E 8/6ピンコネクタ対応
全て日本製のコンデンサ
デュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピンコネクタ対応
その他
Includes SFX to ATX bracket for use in ATX case
GPU Support list
Compatible with ATX12V v2.4
保護機能
GPU Support list
Compatible with ATX12V v2.4
過出力保護
過電圧保護
過熱保護
過小電圧保護
短絡回路保護
コネクタ仕様
過電圧保護
過熱保護
過小電圧保護
短絡回路保護
V2.0
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)
1 x 8 / 4 EPS12Vコネクタ(400mm)
2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)
3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm)
2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm)
1 x 4ピンフロッピーコネクタ (300mm / 200mm / 200mm)
V2.1 (Rev)
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)
1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (400mm / 150mm)
2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)
3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm)
2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm)
1 x 4ピンフロッピーコネクタ (300mm / 200mm / 200mm)
色ブラック(非鉛成分塗装)
質量(g)1.4 Kg
出力(W)●+12V コンバイン:480●+3.3V & +5V コンバイン:105
寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 130 mm (D)
規格SFX-L
最大出力(W)DC:500
動作温度0℃ ~ 40℃
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル18 ~ 36 dBA (V2.0)
効率87%~90%、負荷20%~100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Gold
入力電圧90V ~ 264V
冷却システム静音120mm ファン
出力密度(W/L)484
MTBF平均故障間隔100,000時間
システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.95、全負荷時)
内容量1台
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)
1 x 8 / 4 EPS12Vコネクタ(400mm)
2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)
3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm)
2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm)
1 x 4ピンフロッピーコネクタ (300mm / 200mm / 200mm)
V2.1 (Rev)
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)
1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (400mm / 150mm)
2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)
3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm)
2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm)
1 x 4ピンフロッピーコネクタ (300mm / 200mm / 200mm)
PCパーツ の新着商品


