SilverStone 電源 DA750R Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU SST-DA750R-GM

SilverStone 電源 DA750R Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU SST-DA750R-GM SILVER STONE(シルバーストーン) SilverStone 電源 DA750R Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU SST-DA750R-GM SILVER STONE(シルバーストーン) SilverStone 電源 DA750R Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU SST-DA750R-GM SILVER STONE(シルバーストーン) SilverStone 電源 DA750R Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU SST-DA750R-GM SILVER STONE(シルバーストーン) SilverStone 電源 DA750R Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU SST-DA750R-GM SILVER STONE(シルバーストーン) SilverStone 電源 DA750R Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU SST-DA750R-GM SILVER STONE(シルバーストーン) SilverStone 電源 DA750R Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU SST-DA750R-GM SILVER STONE(シルバーストーン) SilverStone 電源 DA750R Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU SST-DA750R-GM SILVER STONE(シルバーストーン)

80 PLUS Gold仕様による高効率
Gen5 12VHPWR PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠
最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応
40℃動作温度での連続出力750W
最小18 dBAの低動作音120mm FDB ファン
全て日本製コンデンサー使用
奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易

保護機能
・過電流保護
・過出力保護
・過電圧保護
・過熱保護
・短絡回路保護
・無負荷保護
適合負荷
範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V
最大電流 (A)20A20A62A2.5A0.3A
ピーク電流 (A)////3.0A
最小電流 (A)0A0A0A0A0A
レンジ (%)±3%±3%±3%±3%±10%
ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%
リップル (mVp-p)40mV40mV60mV40mV80mV
コネクタ仕様
・24 / 20ピンマザーボードコネクタ x 1
・8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ x 2
・8 / 6 ピンPCIeコネクタ x 4
・12+4ピン 12VHPWR コネクタ x 1
・SATAコネクタ x 8
・4ピン周辺用コネクタ x 6
・4ピンフロッピーコネクタ x 2
ブラック (非鉛成分塗装) 質量(g)1.44kg 出力(W)●+12V コンバイン:744●+3.3V & +5V コンバイン:110 寸法150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:750 動作温度0℃ ~ 40℃ 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-AX0750MCGD-B ノイズレベル18 dBA (最小) 効率87% & <89% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム静音120mm FDB ファン 出力密度(W/L)415 MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85467675 SST-DA750R-GM
オープン
24,980
27,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする