SilverStone 電源 DA850R Gold 80 PLUS Gold 850W ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SST-DA850R-GMA-WWW
80 PLUS Gold効率認証
Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠
最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応
50℃動作温度での連続出力850W
先進の準ファンレス操作の低動作音120mmファン
奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易
保護機能
・過電流保護
・過出力保護
・過電圧保護
・短絡回路保護
・過熱保護
・過小電圧保護
適合負荷
・過出力保護
・過電圧保護
・短絡回路保護
・過熱保護
・過小電圧保護
範囲:出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V
最大電流 (A) 20A 20A 70.8A 3A 0.3A
最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A
レンジ (%) ±3% ±3% +5%-7% ±5% ±8%
ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%
リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV
コネクタ仕様
最大電流 (A) 20A 20A 70.8A 3A 0.3A
最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A
レンジ (%) ±3% ±3% +5%-7% ±5% ±8%
ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%
リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV
・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ
・2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ
・4 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ
・1 x 12V-2x6 コネクタ
・8 x SATAコネクタ
・4 x 4ピン周辺用コネクタ
※ DA850R-GMA/DA850R-GMA-WWW は、PP05-E および PP06 ケーブルと互換性がありません。
色白 (非鉛成分塗装)
質量(g)2.13 kg
出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100
寸法150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D)
規格ATX(PS2)
最大出力(W)DC:850
動作温度0℃ ~ 50℃
入力周波数(Hz)範囲:47~63
安全規格登録番号:SST-AX0850MCGD-D
ノイズレベル0 dBA (最小)
効率87% & <89%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Gold
入力電圧90 ~ 264 Vrms
冷却システム静音120mm ファン
出力密度(W/L)471
MTBF(時間)100000
システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
内容量1台
・2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ
・4 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ
・1 x 12V-2x6 コネクタ
・8 x SATAコネクタ
・4 x 4ピン周辺用コネクタ
※ DA850R-GMA/DA850R-GMA-WWW は、PP05-E および PP06 ケーブルと互換性がありません。