USB充電&同期ケーブル 1m C-C WH

USB充電&同期ケーブル 1m C-C WH カシムラ

超高速USB Type-Cケーブル USB IF認証品。
最大100W(20V5A)の超大電力充電に対応、パソコンとデータ通信も可能。

ホワイト 電力(W)高速充電最大対応:100 ケーブル長(m)Type-C:1 本体質量(g)12.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12.5×6.5×39.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85468174 AJ-666
オープン
1,898
2,088 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする