ファン付作業服用DCファン

ファン付作業服用DCファン 共立電子産業 ファン付作業服用DCファン 共立電子産業 ファン付作業服用DCファン 共立電子産業 ファン付作業服用DCファン 共立電子産業

外気を内側に取り込む「ファン付作業服」用途のネジ止め式DCファン。
DC5V電源(モバイルバッテリー等)や給電ケーブル、コントローラと組み合わせてファン付作業服を製作できます。

タイプエアフロー:吸気方向 寸法(Φ×高さH)(mm)106×48(実測) 消費電流(A)0.35(連続/実測値) 電源(DC-V)5 取付穴径(Φmm)内径90(実測) ジャック径(Φmm)(DCジャック)外径3.8/内径1.4/センタープラス 内容量1個
注意
※外観、色など仕様は予告なく変更する場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85469075 ACW-FAN5V
オープン
958
1,054 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする