タンガロイ
チップ DCMT-DIA
最大送り(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
1
最小切込み量(mm)
加工深さ:0.05
最大切込み(mm)
加工深さ:1
最小送り(mm)
0.05
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナーR(mm)
切刃長さ(mm)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85471069
1QP-DCMT070202F DX160
2.38
0.2
ブレーカ有効:2.5
2.8
¥
5,180
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
85471078
1QP-DCMT070204F DX160
2.38
0.4
ブレーカ有効:2.5
2.8
¥
5,180
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
85471087
1QP-DCMT11T302F DX160
3.97
0.2
ブレーカ有効:2.6
4.4
¥
5,180
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
85471096
1QP-DCMT11T304F DX160
3.97
0.4
ブレーカ有効:2.4
4.4
¥
5,180
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
85471105
1QP-DCMT11T308F DX160
3.97
0.8
ブレーカ有効:2.4
4.4
¥
5,180
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください