曜日別特売

チップ 1QP-VBMT

チップ 1QP-VBMT - タンガロイチップ 1QP-VBMT - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円(mm)
厚さ(mm)
コーナーR(mm)
切刃長さ(mm)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
854712361QP-VBMT110302F DX1606.353.180.2ブレーカ有効:2.52.86
5,890
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
854712451QP-VBMT110304F DX1606.353.180.4ブレーカ有効:2.32.86
5,890
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
854712541QP-VBMT110308F DX1606.353.180.8ブレーカ有効:2.12.86
5,890
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
854712701QP-VBMT160402F DX1609.5254.760.2ブレーカ有効:2.54.4
5,890
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
854712791QP-VBMT160404F DX1609.5254.760.4ブレーカ有効:2.34.4
5,890
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
854712881QP-VBMT160408F DX1609.5254.760.8ブレーカ有効:2.14.4
5,890
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする