タンガロイ
チップ VNMM-DIA
厚さ(mm)
4.76
内接円(mm)
9.525
取付穴径(Φmm)
3.81
最大送り(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
1
最小切込み量(mm)
加工深さ:0.05
最大切込み(mm)
加工深さ:1
最小送り(mm)
0.05
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85470929
1QP-VNMM160402F DX160
ブレーカ有効:2.5
0.2
¥
5,890
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
85470938
1QP-VNMM160404F DX160
ブレーカ有効:2.3
0.4
¥
5,890
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
85470947
1QP-VNMM160408F DX160
ブレーカ有効:2.1
0.8
¥
5,890
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
85470956
1QP-VNMM160412F DX160
ブレーカ有効:2.1
1.2
¥
5,890
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください