ゲーミング液晶ディスプレイ 18.5型/1920×1080/HDMI、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

ゲーミング液晶ディスプレイ 18.5型/1920×1080/HDMI、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

18.5インチ、IPSパネル搭載、フルHD(1920x1080)解像度のモバイルゲーミングモニターです。120Hzの高速リフレッシュレートに対応し、FPSなどの動きの早いゲームも場所を選ばずにプレイが可能です。18.5インチの大画面と携帯性を両立し、外出先でゲームを大画面で楽しむ際や、複数人でゲームをプレイする際に快適に使用することが可能です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2(120Hz)とminiHDMI 2.0 x1(120Hz)を装備。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。携帯時に便利なJAPANNEXT特製ポーチを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。モニター背面に自立式キックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。

付属品マニュアル、保証書、電源アダプター(ケーブル一体型)、miniHDMIケーブル、Type-Cケーブル、VESA 取付ネジ×4、携帯用ポーチ 質量(kg)約1.1 サイズ18.5 使用温度範囲(℃)0-40 出力イヤホン:YES 表面処理非光沢 機能HDR10:YES プラグプラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高mmx幅mmx奥行mm コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB 97% 解像度1920×1080 応答速度14ms(GtoG) 入力端子HDMI×1/Type-C×2 スピーカー1W×2 モードブルーライト軽減:YES RoHS指令(10物質対応)対応 適用領域ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz DC 5V/4A 測定視野角(°)【上下/左右】H:178°V:178° アスペクト比16:9 パネルIPS(ADS)パネル 湿度範囲(%)使用:20~80 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85470658 JN-MD-185IPS120FHDR
オープン
35,980
39,578 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする