曜日別特売

ねじ止め式アルミ加工用柄付きカッタ EPXV16

ねじ止め式アルミ加工用柄付きカッタ EPXV16 - タンガロイねじ止め式アルミ加工用柄付きカッタ EPXV16 - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応クーラント供給プロパティ:TRUEインサート番号マスター記号:XVCT160508PEFR-AM最大切込み(mm)16内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
シャンク長(mm)
切刃長さ(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85474079EPXV16M025C25.0R0220.377012555
60,900
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
85474088EPXV16M025C25.0R02L20.5310017070
65,600
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
85474097EPXV16M032C32.0R0330.7610015050
83,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
85474106EPXV16M032C32.0R03L31.0312020080
91,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
85474115EPXV16M040C32.0R0330.9412017050
92,000
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする