タンガロイ
柄付きラジアスカッタ(モジュラータイプ) HRRQ-M
全長(mm)
63
切刃長さ(mm)
40
シャンク高さ(mm)
22
取付ねじサイズ
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
供給プロパティ:TRUE
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
加工径範囲(Φmm)
インサート番号
最大加工径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85473799
HRRQ10M032M16R05
5
0.19
22
マスター記号:RQMT10T3ENC8-MM
32
¥
36,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
85473808
HRRQ12M032M16R03
3
0.17
20
マスター記号:RQMT1204ENC8-MM
32
¥
31,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
85473817
HRRQ12M040M16R05
5
0.21
28
マスター記号:RQMT1204ENC8-MM
40
¥
41,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください