曜日別特売

ユニバーサルリフレクター

ユニバーサルリフレクター - DAYTONA(デイトナ)ユニバーサルリフレクター - DAYTONA(デイトナ)ユニバーサルリフレクター - DAYTONA(デイトナ)ユニバーサルリフレクター - DAYTONA(デイトナ)ユニバーサルリフレクター - DAYTONA(デイトナ)ユニバーサルリフレクター - DAYTONA(デイトナ)

ECE認定取得済みで車検に対応した側方反射器。
令和5年9月以降に型式認定を受けた二輪自動車には装着が必須。
純正では似合わなくなったリフレクターをカスタマイズ。
取り付けは車体を傷付けないよう両面テープで貼付け。
・2個入り

用途
ECE認定取得済みで車検に対応した側方反射器(サイドリレクター)
純正で似合わなくなったリフレクターをカスタマイズ
フロントフォークアウター径Φ40前後対応
両面テープで貼り付け、車体への傷つきを防止
サイズ:縦28×横95(mm) / 2個入り
形状レクタングルアンバーサイズMタイプフォークマウント取付部側方反射器取付け方法両面テープ入数2個セット内容量1セット
注意
※ 車両側面への取り付けのみ対応。
※ 両面テープ固定となります。貼付箇所は錆の除去、脱脂洗浄を必ず行なってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8548403748502
2,000
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする