曜日別特売

ユニバーサルリフレクター

ユニバーサルリフレクター - DAYTONA(デイトナ)ユニバーサルリフレクター - DAYTONA(デイトナ)ユニバーサルリフレクター - DAYTONA(デイトナ)ユニバーサルリフレクター - DAYTONA(デイトナ)ユニバーサルリフレクター - DAYTONA(デイトナ)ユニバーサルリフレクター - DAYTONA(デイトナ)

ECE認定取得済みで車検に対応した後方反射器。
令和5年9月以降に型式認定を受けた二輪自動車には装着が必須。
純正では似合わなくなったリフレクターをカスタマイズ。
取り付けは車体を傷付けないよう両面テープで貼付け。
・1個入り

用途
ECE認定取得済みで車検に対応した後方反射器
純正で似合わなくなったリフレクターをカスタマイズ
両面テープで貼り付け、車体への傷つきを防止
サイズ:縦15×横134(mm)
1個入り
形状スリムポインテッドレッドレッドタイプフラット取付部後方反射器取付け方法両面テープ内容量1個
注意
※ 車両後方への取り付けのみ対応
※ 両面テープ固定のタイプは貼付箇所の錆の除去、脱脂洗浄を必ず行なってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8548373048505
1,200
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする