ヘルメット CR-770

ヘルメット CR-770 - LEAD(リード工業)ヘルメット CR-770 - LEAD(リード工業)ヘルメット CR-770 - LEAD(リード工業)ヘルメット CR-770 - LEAD(リード工業)ヘルメット CR-770 - LEAD(リード工業)ヘルメット CR-770 - LEAD(リード工業)ヘルメット CR-770 - LEAD(リード工業)ヘルメット CR-770 - LEAD(リード工業)

リード工業 (LEAD)
CROSS CR-770
ハーフヘルメット (125cc以下用)
軽量・高強度の楕円形ポリカーボネイトレンズと樹脂フレームを装備した
楕円型のビンテージゴーグルがセットになったイヤーカバー付ハーフヘルメット。
サイズ:フリーサイズ (57~60cm未満)
規格:PSC、SG (125cc以下用)
重量:約880g
あご紐:ワンタッチバックル
内装:着脱不可
付属:ビンテージゴーグル・着脱式イヤーカバー
マークの種類:PSCマーク・SG規格
届出事業者名:株式会社リード工業
登録検査機関名称:一般財団法人製品安全協会

付属品サイズ調整スポンジ・ゴーグル材質帽体:ABSサイズフリーサイズ(57~60cm未満)質量(g)約880規格PSC、SG(125cc以下用)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×270×165※ゴーグル取り外し時内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85527726-ブラウン
8,000
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
85527717-ブラック
8,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする