ストラップホルダー 360°回転タイプ
ストラップホールのないケースに挟むだけでストラップが付けられるストラップホルダー 360°回転タイプです。端末とケースの間にストラップホルダーを挟み込むだけで、ストラップホールを付加します。(
お手持ちのケースや充電口の形状によってはホルダーが収まらない場合があります。)ストラップのねじれを防ぐ360°回転タイプ。丈夫で耐久性のあるステンレス製。端末を傷つけないよう保護シートが貼り付けられています。写真やステッカーと一緒に使いやすいミニサイズ。端末やケースに貼り付けしないので、汚れずいつでも付け外しが可能です。(耐荷重:5kg)
- 内容量
- 1個
スマホストラップ の新着商品
カテゴリ