モバイルパックナー バッテリー・充電器・ボビンセット

モバイルパックナー バッテリー・充電器・ボビンセット - MAX(マックス)[事務用品・工具]モバイルパックナー バッテリー・充電器・ボビンセット - MAX(マックス)[事務用品・工具]モバイルパックナー バッテリー・充電器・ボビンセット - MAX(マックス)[事務用品・工具]

電源要らずのコンパクトボディーで操作らくらく簡単作業!袋もネットも同じ消耗品で作業可能です。バッテリー・充電器・プラステープルボビン6巻がセットですぐにご使用になれます。

用途野菜や果実の袋詰め、ネット詰め作業にセット内容モバイルパックナー本体1台・バッテリー1台・充電器1台・ボビン6巻使用温度範囲(℃)0~40本体質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×438×260連続使用回数フル充電:目安5000回内容量1セット
関連資料:(4.12MB)取扱説明書:(6.44MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85526019HR-JH(F)/P
152,500
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

モバイルパックナー紹介PV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする