MAX(マックス)[事務用品・工具]
モバイルパックナー 本体のみ
電源要らずのコンパクトボディーで操作らくらく簡単作業!袋もネットも同じ消耗品で作業可能です
用途
野菜や果実の袋詰め、ネット詰め作業に
使用温度範囲(℃)
0~40
本体質量(kg)
6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×438×260
使用電池パック
リチウムイオン電池パックJP-L91450A
連続使用回数
フル充電:目安5000回
内容量
1台
関連資料:
(4.12MB)
取扱説明書:
(6.44MB)
注意
※本商品はモバイルパックナー本体のみとなります。使用には別売りのバッテリー・充電器・プラステープルボビンが必要になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85526046
HR-JH(F)/P
¥
96,000
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
モバイルパックナー紹介PV
参考になった