曜日別特売

HDMIケーブル イーサネット対応 スーパースリム ブラック

HDMIケーブル イーサネット対応 スーパースリム ブラック - エレコムHDMIケーブル イーサネット対応 スーパースリム ブラック - エレコムHDMIケーブル イーサネット対応 スーパースリム ブラック - エレコムHDMIケーブル イーサネット対応 スーパースリム ブラック - エレコムHDMIケーブル イーサネット対応 スーパースリム ブラック - エレコムHDMIケーブル イーサネット対応 スーパースリム ブラック - エレコムHDMIケーブル イーサネット対応 スーパースリム ブラック - エレコムHDMIケーブル イーサネット対応 スーパースリム ブラック - エレコム
(1件のレビュー)

ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。

用途
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。
HIGH SPEED with ETHERNET認証済み製品です。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。
色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
環境に配慮した簡易パッケージを採用しています。環境に配慮しながら価格もリーズナブルに抑えた、地球にも、おサイフにもやさしい製品です。
切替器など短い距離の接続に便利な短尺タイプです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック規格HDMI (HIGH SPEED with ETHERNET)認証コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA/19ピン) - HDMIプラグ(タイプA/19ピン)対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K×2K対応HDMI規格HDMI (HIGH SPEED with ETHERNET)認証ケーブルタイプスーパースリムタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85527349ECDH-HD14SS03BK0.3※コネクタ部分を含まず
970
898
988(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
85527358ECDH-HD14SS05BK0.5※コネクタ部分を含まず
940
898
988(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85527358
2026-01-25
用途: 配線整理のため
運輸・通信業

テレビとスピーカー配線を短くするために使用。
余計なコードが無くなり背面がスッキリした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする