テザック
ダイナミクスUL-12ロープ
高強度繊維のイザナスSK-777を使用した12打構造のロープです。
重量が軽く作業性に優れるため、急峻な山間部の集材作業で広く使用されます。
用途
山間部の集材作業用、陸上用、係留索
材質
高強度繊維イザナス
備考
端末加工なし
長さ(m)
200
構造
12打ち
内容量
1巻
注意
※注文合計重量が2tを超える場合はチャーター便になりますので別途送料かかります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85534254
30mm×200m
104
30
オープン
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85534270
35mm×200m
141
35
オープン
¥
1,698,000
¥
1,867,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85534279
40mm×200m
184
40
オープン
¥
2,198,000
¥
2,417,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85534288
45mm×200m
233
45
オープン
¥
2,698,000
¥
2,967,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85534297
50mm×200m
288
50
オープン
¥
3,298,000
¥
3,627,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85534306
55mm×200m
348
55
オープン
¥
3,998,000
¥
4,397,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85534315
60mm×200m
414
60
オープン
¥
4,798,000
¥
5,277,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85534324
65mm×200m
486
65
オープン
¥
5,598,000
¥
6,157,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85534340
70mm×200m
564
70
オープン
¥
6,498,000
¥
7,147,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません