工具セット(チェストタイプ)

工具セット(チェストタイプ) KTC

作業を効率化させるコンビネーションラチェット採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。
SK3670X後継機種です。

セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22/9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08, 10, 12, 14/9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S, 05S, 06S, 08S/9.5sq.ラチェットハンドル:BR390/9.5sq.スピンナハンドル:BS3E/9.5sq.エクステンションバー:BE3-050, 075, 150/9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q/9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5- 0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719, 2224/ラチェットコンビネーションレンチ:MSR1A-08, 10, 12, 13, 14, 17/ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3/樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5, 6, 8/樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2/板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8(クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ラジオペンチ:PSL-150/ニッパ:PN1-150/ボールポイントL形六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)/マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM/トレイ(3枚) 質量(kg)19 レッド 内容量1セット
注意
※入組品とケースの使用上の注意事項をお読みください。
※移動の際は、ふた、引出しなどを確実にロックしてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85538427 SK3661X
149,000
119,800
131,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする