セラミックファンヒーター 人感センサー 速暖

セラミックファンヒーター 人感センサー 速暖 YAMAZEN(山善) セラミックファンヒーター 人感センサー 速暖 YAMAZEN(山善) セラミックファンヒーター 人感センサー 速暖 YAMAZEN(山善) セラミックファンヒーター 人感センサー 速暖 YAMAZEN(山善) セラミックファンヒーター 人感センサー 速暖 YAMAZEN(山善) セラミックファンヒーター 人感センサー 速暖 YAMAZEN(山善) セラミックファンヒーター 人感センサー 速暖 YAMAZEN(山善) セラミックファンヒーター 人感センサー 速暖 YAMAZEN(山善)

人感センサー搭載で省エネ設計のハイパワーセラミックファンヒーター
ダイヤル操作。強弱2段階切替。人感センサー搭載。立ち上がりが速い速暖ヒーター。空気を汚さず暖房できるセラミックヒーター。

用途脱衣所やトイレ暖房に。セラミックヒーター スリム 小型 暖房 足元暖房 省スペース 質量(kg)2.4 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)1200/1100 保証期間(メーカー保証)1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×14.5×37.5 適用畳数約最大8畳 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85549076 DSF-TL12(W)
オープン
6,498
7,148 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする