BIO-BIK
クライオ フリーズラック 100本立 5個入 5750シリーズ
積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
仕様
●材質:ポリカーボネート●縦×横×高さ(mm):132×132×53●穴寸法(mm):12.7×12.7●使用温度:-196~121℃※液体窒素での保存が可能●オートクレーブ可
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86389724
5750B
67-4744-59
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86389740
5750R
67-4744-62
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86389749
5750G
67-4744-60
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86389758
5750Y
67-4744-63
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86389767
5750OR
67-4744-61
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください