BIO-BIK
クライオ フリーズラック 25本立 5個入 5700シリーズ
積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
仕様
●材質:ポリカーボネート●縦×横×高さ(mm):76×76×52●穴寸法(mm):12.7×12.7●使用温度:-196~121℃※液体窒素での保存が可能●オートクレーブ可
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86389627
5700B
67-4744-49
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86389636
5700OR
67-4744-51
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86389645
5700R
67-4744-52
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86389654
5700Y
67-4744-53
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86389670
5700G
67-4744-50
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください