BIO-BIK
クライオ フリーズラック 81本立 5個入 5720シリーズ
積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
仕様
●材質:ポリカーボネート●縦×横×高さ(mm):132×132×53●穴寸法(mm):12.7×12.7●使用温度:-196~121℃※液体窒素での保存が可能●オートクレーブ可
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86389679
5720Y
67-4744-58
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86389688
5720G
67-4744-55
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86389697
5720OR
67-4744-56
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86389706
5720R
67-4744-57
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86389715
5720B
67-4744-54
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください