SUS 316 アームロック B オネジカプラー SUS-Bシリーズ

SUS 316 アームロック B オネジカプラー SUS-Bシリーズ - コンサス

流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、オプションパーツやガスケットも豊富に取り揃え。、カプラに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具など不必要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。

仕様●ボディー・ノーズ:ソケット(メス)●接続部の種類:おねじタイプ●ねじの種類:R(管用テーパおねじ)●材質はステンレス(SCS14A)、アルミ、ブロンズを用意。内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86433054SUS-B40-VP67-5200-20
13,500
13,365
14,702(税込)
8日以内出荷
返品不可
86433070SUS-B25-VP67-5200-18
11,000
10,890
11,979(税込)
8日以内出荷
返品不可
86433079SUS-B100-VP67-5200-24
47,700
47,223
51,945(税込)
8日以内出荷
返品不可
86433088SUS-B80-VP67-5200-23
31,800
31,482
34,630(税込)
8日以内出荷
返品不可
86433097SUS-B50-VP67-5200-21
16,600
16,434
18,077(税込)
8日以内出荷
返品不可
86433106SUS-B65-VP67-5200-22
23,400
23,166
25,483(税込)
8日以内出荷
返品不可
86433115SUS-B32-VP67-5200-19
12,300
12,177
13,395(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする