IH炊飯ジャー 極め炊き

IH炊飯ジャー 極め炊き - 象印マホービンIH炊飯ジャー 極め炊き - 象印マホービンIH炊飯ジャー 極め炊き - 象印マホービンIH炊飯ジャー 極め炊き - 象印マホービンIH炊飯ジャー 極め炊き - 象印マホービンIH炊飯ジャー 極め炊き - 象印マホービンIH炊飯ジャー 極め炊き - 象印マホービンIH炊飯ジャー 極め炊き - 象印マホービン

強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」。
炊き方が選べる「白米炊き分け3コース」
選べる保温選択。30時間おいしく保温できる「うるつや保温」
お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」
栄養価の高いお米もおいしく!
サッときれいに「洗える内ぶた」「フラット庫内(サイドセンサー部は除く)」

ホワイト(WA)消費電力(W)1105(炊飯時)本体質量(kg)約4.1消費電力量(Wh)149(一回あたりの炊飯時)、16.1(一時間あたりの保温時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25.5×37.5×20.5(ふた開き時の高さ 41)年間消費電力量(kWh/年)79.2(エコ炊飯)省エネ基準達成率(%)111(エコ炊飯)炊飯容量0.09~1.0L(5.5合)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85550275NW-VJ10
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする