アンシンク
生命のパン
5年間の長期保存を実現し、脱酸素剤や防腐剤を使用しておりませんので安心して食べられます。オリジナルブレンドの小麦粉を使用しており、普段食べているようなパンが非常時にも食べられます。
用途
非常時の備蓄として
種類
パン
内容量(g)
100
入数
24缶
保存期間(年)
5
内容量
1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
香味
栄養成分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85571799
-
オレンジ
エネルギー332kcal、たんぱく質9.2g、脂質11.4g、炭水化物48.3g、食塩相当量0.4g
¥
12,000
¥
11,980
¥
12,938
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85571808
-
黒豆
エネルギー338kcal、たんぱく質9.5g、脂質11.3g、炭水化物49.6g、食塩相当量0.4g
¥
12,000
¥
11,980
¥
12,938
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85571817
-
プチヴェール
エネルギー339kcal、たんぱく質9.3g、脂質12.2g、炭水化物48.1g、食塩相当量0.4g
¥
12,000
¥
11,980
¥
12,938
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070