防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) M30C-HF AMタイプ
耐衝撃性に優れたポリカーボネート基材に、外側ハードコート、内側くもり止めコートを施したレンズを採用しています。
ヘルメットに取り付け、容易に装着できるスプリングバンド(難燃性カバー付き)タイプです。
側面の視界を確保しやすいラウンド形状のモデルです。
矯正眼鏡の上から着用できます。
通気孔ありタイプです。
レンズ交換が可能です。
アメリカンタイプ溝付ヘルメットに取付可能です。
長さ(mm)76
幅(mm)182
高さ(mm)76
レンズ色クリア
フレーム色クリア
コーティングHF(ハードコート/防曇)
色(バンド)ブラック
レンズ厚さ(mm)0.8
UV遮蔽率(%)99.9
内容量1個